Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TORK TA740 Light Duty Bell 16 Vac 6 Vdc Max 2 1/2 Inch | CU6ULX 174J18

TORK TA740 Light Duty Bell 16 Vac 6 Vdc Max 2 1/2 tommer

På lager
Vare: CU6ULX Modell: TA740Kryssref: 174J18
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
367NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAlarm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
TORK TA725 Innkapslet summer 16Vac 6Vdc | CU6UKZ 174J17 TA725296NOK
TORK TA874-N5 Mekanisk Horn 120V Dawn Mist | CU6ULW 174J20 TA874-N52 173 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TORK TA740 Light Duty Bell 16 Vac 6 Vdc Max 2 1/2 tommer
367NOK / enhet