Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TJERNLUND PVC4 Pvc Radon Booster Fan, 16W, 4 Tommer Størrelse, 80 Cfm Max, 4 Tommers Kanal, 18 W, 115V AC, 1 Ph | CU6TCQ 59JW96

TJERNLUND PVC4 Pvc Radon Booster Vifte, 16W, 4 tommers størrelse, 80 Cfm Max, 4 tommers kanal, 18 W, 115V AC, 1 Ph

På lager
Vare: CU6TCQ Modell: PVC4Kryssreferanse: 59JW96

Få tak i det Mai 6, mandag
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
1 382 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFan

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.2825
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
TJERNLUND M-6 Metal Inline 6 Tommers kanalvifte 460 CFM | CU6TCP 69AA97 M-6Fan2 911 NOK
TJERNLUND LB2 In-Line kanalvifte, 160 cfm Max, 4 tommers størrelse kanal, 7.5 W, 120V AC, 1 Ph, galvanisert stål | CU6TCU 45EA67 LB2Kanalvifte8 897 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TJERNLUND PVC4 Pvc Radon Booster Vifte, 16W, 4 tommers størrelse, 80 Cfm Max, 4 tommers kanal, 18 W, 115V AC, 1 Ph
1 382 NOK / enhet