Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TITAN TOOL 694-2308623 Airless sprøytepistol Spissen Størrelse 0.023 tommer | AH6EQR 35YL11

TITAN TOOL 694-2308623 Luftløs spraypistolspiss Størrelse 0.023 tommer

På lager
Vare: AH6EQR Modell: 694-2308623Kryssreferanse: 35YL11
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
445NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTips for sprøytepistol uten luft
FARGEGul
Maks. Arbeids press5000 psi
Mønsterstørrelse4 "til 6"
Tips størrelse0.023 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.068
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)18.29
Skipets bredde (cm)9.14
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTips størrelsePris
TITAN TOOL 694-2108621 Airless sprøytepistol Spissen Størrelse 0.021 tommer | AH6EQT 35YL12 694-21086210.021 "-
RFQ
TITAN TOOL 697-417 Airless sprøytepistolspiss, 0.017 tommers spissstørrelse, 4 tommers mønsterstørrelse, 7/8 tommers trådstørrelse | CN2QRC 694-1708517 / 35YL14 697-417-644NOK
TITAN TOOL 697-419 Airless sprøytepistolspiss, 0.019 tommers spissstørrelse, 4 tommers mønsterstørrelse, 7/8 tommers trådstørrelse | CN2QRD 694-1908519 / 35YL13 697-419-644NOK
TITAN TOOL 697-421 Linestriping luftløs spraypistolspiss, 0.021 tommers spissstørrelse, 7/8 tommers gjengestørrelse | CN2QRE 694-2108621 / 35YL12 697-421-644NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TITAN TOOL 694-2308623 Luftløs spraypistolspiss Størrelse 0.023 tommer
445NOK / enhet