TIMKEN HMV 44 HMV Hydraulikkmutter, 305 mm Str

Vare: BG2ANW Modell: HMV 44

Få tak i det Mai 17, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGroove

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.275

Produktvarianter

ProduktModellPris
TIMKEN HMV 38 HMV Hydraulisk mutter, 270 mm Størrelse | BF4MBQ HMV 38-
RFQ
TIMKEN HMV 42 HMV Hydraulisk mutter, 295 mm Størrelse | BF4MBR HMV 42-
RFQ
TIMKEN HMV 160 HMV Hydraulisk mutter, 970 mm Størrelse | BF6CNG HMV 160-
RFQ
TIMKEN HMV 77 HMV Hydraulisk mutter, 505 mm Størrelse | BF6PCB HMV 77-
RFQ
TIMKEN HMV 15 HMV Hydraulisk mutter, 145 mm Størrelse | BF7DQQ HMV 1529 237 NOK
TIMKEN HMV 54 HMV Hydraulisk mutter, 370 mm Størrelse | BF7DQT HMV 54-
RFQ
TIMKEN HMV 58 HMV Hydraulisk mutter, 390 mm Størrelse | BF7DQU HMV 58-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TIMKEN HMV 44 HMV Hydraulikkmutter, 305 mm Str