Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TIMKEN HMV 19 HMV Hydraulikkmutter, 165 mm Str

På lager
Vare: BG2ANP Modell: HMV 19

Få tak i det Mai 20, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

36 895 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGroove

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.77

Produktvarianter

ProduktModellPris
TIMKEN HMV 38 HMV Hydraulisk mutter, 270 mm Størrelse | BF4MBQ HMV 38-
RFQ
TIMKEN HMV 42 HMV Hydraulisk mutter, 295 mm Størrelse | BF4MBR HMV 42-
RFQ
TIMKEN HMV 160 HMV Hydraulisk mutter, 970 mm Størrelse | BF6CNG HMV 160-
RFQ
TIMKEN HMV 77 HMV Hydraulisk mutter, 505 mm Størrelse | BF6PCB HMV 77-
RFQ
TIMKEN HMV 15 HMV Hydraulisk mutter, 145 mm Størrelse | BF7DQQ HMV 1529 237 NOK
TIMKEN HMV 54 HMV Hydraulisk mutter, 370 mm Størrelse | BF7DQT HMV 54-
RFQ
TIMKEN HMV 58 HMV Hydraulisk mutter, 390 mm Størrelse | BF7DQU HMV 58-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TIMKEN HMV 19 HMV Hydraulikkmutter, 165 mm Str
36 895 NOK / enhet