Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TIMKEN GW208PP17 Enkelrads vinkelkontaktlager | BF3UBW

TIMKEN GW208PP17 Enkelrads vinkelkontaktlager

På lager
Vare: BF3UBW Modell: GW208PP17
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
1 145 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKontakt Bearing

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.855

Produktdetaljer:

Timken GW208PP17 enkeltrads vinkelkontaktlager brukes i landbruksmaskiner, utstyrsproduksjon, transportsystemer og industrielle applikasjoner, og gir pålitelig støtte for radielle og aksiale belastninger under utfordrende forhold. Den er ideell for bruksområder som krever holdbare lagerløsninger med lav friksjon, som sikrer jevn drift og forlenget levetid i krevende landbruks- og industrimiljøer.

Egenskaper:

  • Den har en borestørrelse på 40.589 mm og en utvendig diameter på 85.7 mm for en presis passform.
  • Dette kontaktlageret kommer uten låsering for forenklede installasjons- og vedlikeholdsprosedyrer.
  • Den har en indre løpebredde på 36.381 mm, noe som gir god plass for lastfordeling.
  • Dette kontaktlageret kommer med et nylonbur for økt holdbarhet og redusert friksjon.
  • Den har en Tri-Ply-kapsling for ekstra beskyttelse mot forurensninger.
  • Dette kulelageret har en C0-Medium intern klaring for å håndtere kravene til belastning og hastighet.
  • Den har en ytre løpebredde på 30.18 mm for økt stabilitet under drift.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hva er faktorene du bør vurdere når du velger et puteblokklager i riktig størrelse for min applikasjon?

A. Viktige faktorer er akseldiameter, belastningskrav og miljøforhold.

Q. Hvordan fester jeg Timken GW208PP17 enkeltrads vinkelkontaktlager?

A.

  • Sett lageret inn i huset eller på akselen.
  • Sikre den med passende festemidler eller låsemekanismer for din spesifikke applikasjon.

Sp. Hvordan rengjør og vedlikeholder jeg dette kontaktlageret?

A.

  • Tørk av utsiden av lageret regelmessig.
  • Inspiser for skade eller slitasje.
  • Smør om nødvendig i henhold til produsentens anbefalinger.

Sp. Hvilke faktorer bør jeg vurdere når jeg velger et enkeltrads vinkelkontaktlager?

A.

  • Vektgrense
  • Hastighetsvurdering
  • Krav til presisjon
  • Smørebehov
  • Forsegling eller skjerming
  • Materiale og holdbarhet

Produktvarianter

ProduktModellPris
TIMKEN 206KRR6 Enkelrads vinkelkontaktlager | BF2CTT 206KRR6497NOK
TIMKEN 202KDD5 Enkelrads vinkelkontaktlager | BF2JJE 202KDD5450NOK
TIMKEN W208PPB5 Enkelrads vinkelkontaktlager | BF2JJR W208PPB5716NOK
TIMKEN W211PPB2 Enkelrads vinkelkontaktlager | BF2WWQ W211PPB21 152 NOK
TIMKEN 206KRRB6 Enkelrads vinkelkontaktlager | BF3LCE 206KRRB6575NOK
TIMKEN W211PP3 Enkelrads vinkelkontaktlager | BF3LQR W211PP31 598 NOK
TIMKEN 204KLD Enkelrads vinkelkontaktlager | BF3MCM 204KLD484NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TIMKEN GW208PP17 Enkelrads vinkelkontaktlager
1 145 NOK / enhet