AKRO-MILS 39085BLÅ Beholder med festet lokk, 8.5 gallon, 21-1/2 tommers lengde, 9 tommers høyde, blå | AE4JRF 5LA32

AKRO-MILS 39085BLÅ lokkbeholder, 8.5 gallon, 21-1/2 tommers lengde, 9 tommers høyde, blå

På lager
Vare: AE4JRF Modell: 39085BLUEKryssreferanse: 5LA32

Få tak i det April 30, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

619NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 6
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPåsatt lokkebeholder
Kapasitet8 gal.
FARGEBlå
Høyde8 "til 10"
Innvendig bunnlengde18 7 / 16 "
Innvendig bunnbredde12 7 / 8 "
Innvendig høyde7 5 / 8 "
Innvendig lengde18 1 / 2 "
Innvendig topplengde19 3 / 4 "
Innvendig toppbredde14 3 / 16 "
Innvendig bredde12 1 / 2 "
Lengde20 "til 22"
Lastekapasitet8 gal.
MaterialeIndustriell polymer
Utenfor høyde9"
Utenfor lengde21 1 / 2 "
Utenfor bredde15 1 / 4 "
Package Antall6
Volum1.12 cu. ft.
Volumkapasitet1.12 cu. ft.
Bredde14 "til 16"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.43
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)57.15
Skipets bredde (cm)41.28
HS kode3923100000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

  • Tilbehør: RU843HR1420

Produktvarianter

ProduktModellUtenfor breddeKapasitetFARGEPackage AntallHøydeInnvendig høydeInnvendig lengdeInnvendig breddePris
AKRO-MILS 39120RED Beholder med festet lokk, 12 gallon, 21-1/2 tomme lengde, 12-1/2 tomme høyde, rød | AA8DWU 18C525 39120RED15 1 / 4 "12 gal.Rød612 "12 "18 7 / 16 "13 1 / 4 "702NOK
AKRO-MILS 39120GRN Beholder med festet lokk, 12 gallon, 21-1/2 tomme lengde, 12-1/2 tomme høyde, grønn | AA8DWV 18C526 39120GRN15 1 / 4 "12 gal.Grønn612 "12 "18 7 / 16 "13 1 / 4 "702NOK
AKRO-MILS 39170 Beholder med festet lokk, 17 gallon, 21-1/2 tommers lengde, 17 tommers høyde, grå | AA9BGF 1BZ16 3917015 1 / 4 "17 gal.Grå312 "15 3 / 4 "19 3 / 4 "14 1 / 2 "807NOK
AKRO-MILS 39-0854W023 Beholder med festet lokk, 8 gallon, 21-1/2 tommers lengde, 9 tommers høyde, grå | AD9ZNP 4W023 39-0854W02315 "8 gal.Grå--8 5 / 8 "18 1 / 2 "12 1 / 2 "619NOK
AKRO-MILS 391204W024 Beholder med festet lokk, 21-1/2 tomme lengde, 12-1/2 tomme høyde, grå | AD9ZNQ 4W024 391204W02415 "12 gal.Grå--12 "18 7 / 16 "13 1 / 4 "666NOK
AKRO-MILS 39120BLÅ Beholder med festet lokk, 12 gallon, 21-1/2 tomme lengde, 12-1/2 tomme høyde, blå | AE4JRG 5LA33 39120BLÅ15 1 / 4 "12 gal.Blå612 "12 "18 7 / 16 "13 1 / 4 "727NOK
AKRO-MILS 39170BLÅ Beholder med festet lokk, 17 gallon, 21-1/2 tommers lengde, 17 tommers høyde, blå | AE4JRH 5LA34 39170BLÅ15 1 / 4 "17 gal.Blå312 "15 3 / 4 "19 3 / 4 "14 1 / 2 "807NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AKRO-MILS 39085BLÅ lokkbeholder, 8.5 gallon, 21-1/2 tommers lengde, 9 tommers høyde, blå
619NOK / enhet