TIMKEN 22330EMBW33W800C3 Spherical Roller Bearing, Brass Cage, 12.5981 in319.993 mm Diameter | BF4PTU

TIMKEN 22330EMBW33W800C3 Spherical Roller Bearing, Brass Cage, 12.5981 in319.993 mm Diameter

På lager
Vare: BF4PTU Modell: 22330EMBW33W800C3

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

45 957 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKulelager

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 42.525

Produktvarianter

ProduktModellPris
TIMKEN 22216KEMW33C3 sfærisk rullelager, 80 mm borediameter, 59200 2 lbf radiell verdi, messing | BFXNUMXWWJ 22216KEMW33C36 460 NOK
TIMKEN 24172EMBW507W300C3 sfærisk rullelager, 360 mm borediameter, 2150000 lbf radiell klassifisering, messing | BF2WWK 24172EMBW507W300C3631 832 NOK
TIMKEN 24168EMBW33W45A sfærisk rullelager, 340 mm borediameter, 2000000 lbf radiell klassifisering, messing | BF3CFQ 24168EMBW33W45A757 482 NOK
TIMKEN 22344KEMBW33W45AC3 sfærisk rullelager, 220 mm borediameter, 729000 lbf radialklasse, messing | BF3HAC 22344KEMBW33W45AC3169 051 NOK
TIMKEN 22216EMW33 sfærisk rullelager, 80 mm borediameter, 59200 3 lbf radiell verdi, messing | BFXNUMXMCU 22216EMW336 460 NOK
TIMKEN 22318EMW33 sfærisk rullelager, 90 mm borediameter, 148000 3 lbf radiell verdi, messing | BFXNUMXMCZ 22318EMW3313 180 NOK
TIMKEN 22330EMBW33C4 sfærisk rullelager, 150 mm borediameter, 424000 lbf radialklasse, messing | BF3MDA 22330EMBW33C431 814 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TIMKEN 22330EMBW33W800C3 Spherical Roller Bearing, Brass Cage, 12.5981 in319.993 mm Diameter
45 957 NOK / enhet