Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

THYSSENKRUPP MATERIALER CUREC01210 Flat Stock Copper 110 1/8 x 4 3 ft L | AB8WQD 2AAB3

THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC01210 Flat Stock Copper 110 1/8 x 4" 3 ft L

På lager
Vare: AB8WQD Modell: CUREC01210Kryssref: 2AAB3
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
2 138 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlat lager
Legeringstype110
FinishMølle
HardhetsskalaRb
Lengde3ft.
Lengde Toleranse+/- 1.000 "
MaterialeKobber
TemperHard
Tykkelse1 / 8 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.005 "
typenGenerelt formål
Typisk hardhetB66
Typisk strekkfasthet48,000 PSI
Typisk avkastningsstyrke44,000 PSI
Bredde4"
Bredde Toleranse+/- 0.012 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.61
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode7409901060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeLengde ToleranseTykkelseBreddePris
THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC00302 Flat Stock Copper 110 1/4 x 1/2" 3 ft | AA9XJV 1HLG4 CUREC003023ft.+/- 1.000 "1 / 4 "1 / 2 "372NOK
THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC00054 Flat Stock Copper 110 1/4 x 3/4" 3 ft | AA9XJW 1HLG5 CUREC000543ft.+/- 1.000 "1 / 4 "3 / 4 "709NOK
THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC00229 Flat Stock Copper 110 1/4 x 1" 3 ft L | AA9XJX 1HLG6 CUREC002293ft.+/- 1.000 "1 / 4 "1"614NOK
THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC01226 Flat Stock Copper 110 3/16 x 3" 3 ft L | AA9ZXK 1KA65 CUREC012263ft.+/- 1.000 "3 / 16 "3"1 411 NOK
THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC00239 Flat Stock Copper 110 3/16 x 4" 3 ft L | AA9ZXL 1KA67 CUREC002393ft.+/- 1.000 "3 / 16 "4"2 806 NOK
THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC00149 Flat Stock Copper 110 3/16 x 3/4" 6 ft | AA9ZXN 1KA71 CUREC001496"+/- 3.000 "3 / 16 "3 / 4 "883NOK
RFQ
THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC00030 Flat Stock Copper 110 3/16 x 1" 6 ft L | AA9ZXP 1KA75 CUREC000306"+/- 3.000 "3 / 16 "1"1 037 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC01210 Flat Stock Copper 110 1/8 x 4" 3 ft L
2 138 NOK / enhet