THYSSENKRUPP MATERIALER CUREC00485 Flat kobber 110 3/8 x 1 1/2 tomme 6 fot | AC3ANA 2PY49

THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC00485 Flat Copper 110 3/8 x 1 1/2 tomme 6 fot

Vare: AC3ANA Modell: CUREC00485Kryssreferanse: 2PY49
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

2 610 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlat lager
Legeringstype110
FinishMølle
HardhetsskalaRb
Lengde6"
Lengde Toleranse+/- 3.000 "
MaterialeKobber
TemperHard
Tykkelse3 / 8 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.005 "
typenGenerelt formål
Typisk hardhetB66
Typisk strekkfasthet48,000 PSI
Typisk avkastningsstyrke44,000 PSI
Bredde1.5 "
Bredde Toleranse+/- 0.012 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.805
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)182.88
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7409901060
OpprinnelseslandSG

Produktvarianter

ProduktModellLengdeLengde ToleranseTykkelseBreddePris
THYSSENKRUPP MATERIALER CUREC01229 Flat kobber 110 1/4 x 6 tommer 1 fot lengde | AA9XJT 1HLG1 CUREC012291"+/- 0.250 "1 / 4 "6"1 500 NOK
THYSSENKRUPP MATERIALER CUREC00692 Flat kobber 110 1/4 x 1 1/2 tomme 3 fot | AA9XJY 1HLG7 CUREC006923ft.+/- 1.000 "1 / 4 "1.5 "993NOK
THYSSENKRUPP MATERIALER CUREC01060 Flat Copper 110 3/16 x 1 1/2" 6 ft L | AB3XEG 1VTL7 CUREC010606"+/- 3.000 "3 / 16 "1.5 "1 963 NOK
RFQ
THYSSENKRUPP MATERIALER CUREC00338 Flat kobber 110 1/8 x 1 1/2 tomme 6 fot | AB8WQJ 2AAB8 CUREC003386"+/- 3.000 "1 / 8 "1.5 "993NOK
RFQ
THYSSENKRUPP MATERIALER CUREC00302 Flat kobber 110 1/4 x 1/2 tomme 1 fot | AB8WQR 2AAC7 CUREC003021"+/- 0.250 "1 / 4 "1 / 2 "179NOK
THYSSENKRUPP MATERIALER CUREC00054 Flat kobber 110 1/4 x 3/4 tomme 1 fot | AB8WQT 2AAC8 CUREC000541"+/- 0.250 "1 / 4 "3 / 4 "261NOK
THYSSENKRUPP MATERIALER CUREC00229 Flat kobber 110 1/4 x 1 tomme 1 fot Lengde | AB8WQU 2AAC9 CUREC002291"+/- 0.250 "1 / 4 "1"249NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC00485 Flat Copper 110 3/8 x 1 1/2 tomme 6 fot
2 610 NOK / enhet