THYSSENKRUPP MATERIALER CURD00133 Stang Messing 360 7/16 Diameter x 6 fot Lengde | AB9BGA 2AUJ8

THYSSENKRUPP MATERIALS CURD00133 Stang Messing 360 7/16 Diameter x 6 fot Lengde

Vare: AB9BGA Modell: CURD00133Kryssreferanse: 2AUJ8
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

540NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStang lager
Legeringstype360
Diameter7 / 16 "
Diametertoleranse+/- 0.003 "
FinishMølle
HardhetsskalaRb
Lengde6 ft.
Lengde Toleranse+/- 3.000 "
MaterialeMessing
TemperHalv hardt
typenGenerelt formål
Typisk hardhetB78
Typisk strekkfasthet58,000 PSI
Typisk avkastningsstyrke45,000 PSI

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.765
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)182.88
Skipets bredde (cm)1.02
HS kode7409290010
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterLengdeLengde ToleransePris
THYSSENKRUPP MATERIALER CURD00345 Stang Messing 360 7/8 Diameter x 1 fot Lengde | AB8XCV 2ABK8 CURD003457 / 8 "1 ft.+/- 0.250 "494NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

THYSSENKRUPP MATERIALS CURD00133 Stang Messing 360 7/16 Diameter x 6 fot Lengde
540NOK / enhet