Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

THOR HAMMER COMPANY LIMITED TH214 Kobberhammer 3 Lb Hickory | AF7ZHT 23WF05

THOR HAMMER COMPANY LIMITED TH214 kobberhammer 3 Lb Hickory

På lager
Vare: AF7ZHT Modell: TH214Kryssreferanse: 23WF05
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
1 419 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHammer
Ansiktsdiameter1.75 "
HandleHickory
Håndtere fargeNaturlig
HåndteringsmaterialeHickory
HodefargeNaturlig
Hodelengde2 2 / 5 "
HodematerialeFormbart jern, kobber og buffalo skjul
Hodevekt3 lb.
leder Bredde4 7 / 10 "
Total lengde12 "
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
typenKobber

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.575
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)33.02
Skipets bredde (cm)13.21
HS kode8205200000

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeAnsiktsdiameterHandleHåndteringsmaterialeHodelengdeHodematerialeHodevektleder BreddePris
THOR HAMMER COMPANY LIMITED TH310 Kobberhammer 1.6 Lb Ask | AB7MYC 23WE99 TH31011 "1.25 "AskeAske1.75 "Formbart jern og kobber1.6 lb.3 3 / 10 "973NOK
THOR HAMMER COMPANY LIMITED TH312 Kobberhammer 2.3 Lb Hickory | AB7MYD 23WF01 TH31212 "1.5 "HickoryHickory2"Formbart jern og kobber2.3 lb.4"1 192 NOK
THOR HAMMER COMPANY LIMITED TH314 Kobberhammer 3.6 Lb Hickory | AF7ZHR 23WF02 TH31412 "1.75 "HickoryHickory2 2 / 5 "Formbart jern og kobber3.6 lb.4 3 / 10 "1 487 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

THOR HAMMER COMPANY LIMITED TH214 kobberhammer 3 Lb Hickory
1 419 NOK / enhet