Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

THOMSON 511H25A0 profilskinne, størrelse 25 mm, høypresisjonskvalitet, A-stil, 0 klaringsforspenning, stål | AC2DGJ 2HVU1

THOMSON 511H25A0 profilskinne, størrelse 25 mm, høypresisjonskvalitet, A-stil, 0 klaringsforspenning, stål

På lager
Vare: AC2DGJ Modell: 511H25A0Kryssref: 2HVU1
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
3 486 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLineær kulelager
Byråets samsvarDIN 645-1
Vognhøyde30.50mm
Hullstørrelse på vognM8 mm
Vognlengde84.50mm
VognmaterialeVanadiumstållager i krom, glassfylt endelokk i nylon
VogntypeBall
Vognbredde70mm
Dynamisk lastekapasitet21,100 N
Maks. Hastighet5 In/sek.
SealsNitrilgummi
Glidehøyde (mm)36
Statisk lastekapasitet46,100 N
Temp. Område-40 - 80, 120 Maks
typen500-serien, standard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.693
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)13.46
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8482105012
OpprinnelseslandDE

Produktdetaljer:

    • For skinnebredde (mm) (25)

Produktvarianter

ProduktModellDynamisk lastekapasitetMaks. HastighetStatisk lastekapasitetPris
THOMSON 511H15A0 profilskinne, størrelse 15 mm, høypresisjonskvalitet, A-stil, 0 klaringsforspenning, stål | AC2DGH 2HVT4 511H15A09000 N5 In/sek.19,600 N2 775 NOK
THOMSON 511H35A0 profilskinne, størrelse 35 mm, høypresisjonskvalitet, A-stil, 0 klaringsforspenning, stål | AH2NXD 2HVU9 511H35A038,700584,4004 382 NOK
THOMSON 511H15A0D profilskinne, størrelse 15 mm, høypresisjonskvalitet, A-stil, 0 klaringsforspenning, stål | AL9AYH 2HWA9 511H15A0D---3 859 NOK
THOMSON 511H15A1 profilskinne, størrelse 15 mm, høypresisjonskvalitet, A-stil, 0.03 C forspenning, stål | AL9AZA 2HVT5 511H15A1---2 681 NOK
THOMSON 511H15C0D profilskinne, størrelse 15 mm, høypresisjonskvalitet, C-stil, 0 klaringsforspenning, stål | AL9BAY 2HWB1 511H15C0D---4 310 NOK
THOMSON 511H20A0 profilskinne, størrelse 20 mm, høypresisjonskvalitet, A-stil, 0 klaringsforspenning, stål | AL9BFZ 2HVT6 511H20A0---3 035 NOK
THOMSON 511H20A0D profilskinne, størrelse 20 mm, høypresisjonskvalitet, A-stil, 0 klaringsforspenning, stål | AL9BGD 2HWB2 511H20A0D---4 081 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

THOMSON 511H25A0 profilskinne, størrelse 25 mm, høypresisjonskvalitet, A-stil, 0 klaringsforspenning, stål
3 486 NOK / enhet