Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

THERMCO ACC001CFC Liquid Inch Size Glass Termometer, CERT -50, 0, 50, 100, 150C, ASTM1C | CU6KZQ 35KY98

THERMCO ACC001CFC flytende tomme størrelse glass termometer, CERT -50, 0, 50, 100, 150C, ASTM1C

På lager
Vare: CU6KZQ Modell: ACC001CFCKryssreferanse: 35KY98
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
5 484 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTermometer

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
THERMCO ACC24130S Liquid Inch Størrelse Glasstermometer, 135 mm Lengde. x 135 mm I mmersjon, NIST | CU6KZD 5ZPH1 ACC24130S634NOK
THERMCO ACC7200S Liquid Inch Størrelse Glasstermometer, 180 mm Lengde. x 180 mm I mmersjon, NIST | CU6KZE 5ZPH3 ACC7200S646NOK
THERMCO ACC6471S Liquid Inch Size Glass Termometer, 225 mm Lengde. x 35 mm I mmersjon, NIST | CU6KZF 5ZPF7 ACC6471S728NOK
THERMCO ACC2457S Liquid Inch Størrelse Glasstermometer, 240 mm Lengde. x 76 mm I mmersjon, NIST, 25? til 56°C | CU6KZG 5ZPG3 ACC2457S696NOK
THERMCO ACC713BLS Liquid Inch Størrelse Glasstermometer, 240 mm Lengde. x 76 mm I mmersjon, NIST | CU6KZH 5ZPG5 ACC713BLS878NOK
THERMCO ACC641S Liquid Inch Size Glass Termometer, 250 mm Lengde. x 100 mm I mmersjon, NIST | CU6KZJ 5ZPG1 ACC641S570NOK
THERMCO ACC637S Liquid Inch Størrelse Glasstermometer, 280 mm Lengde. x 76 mm I mmersjon, NIST | CU6KZK 5ZPG7 ACC637S728NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

THERMCO ACC001CFC flytende tomme størrelse glass termometer, CERT -50, 0, 50, 100, 150C, ASTM1C
5 484 NOK / enhet