Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TEST-TITE 83688 Rørplugg Mekanisk rensing 3 In | AC8WVQ 3EJN8

TEST-TITE 83688 Rørplugg Mekanisk rengjøring 3 tommer

På lager
Vare: AC8WVQ Modell: 83688Kryssreferanse: 3EJN8
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
226NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørplugg
For bruk iDWV-systemer for å forsegle runde og ut av runde rør
MaterialePlast
Maks. Mottrykk50 fot av hodet
Maks. Diameter3.55 "
Min. Dia.3.44 "
Nominell størrelse3"
typenMekanisk, Cleanout

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode3926909980
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellMaks. DiameterNominell størrelsePris
TEST-TITE 83687 Rørplugg Mekanisk rensing 2 In | AC8WVP 3EJN7 836872.45 "2"213NOK
TEST-TITE 83689 Rørplugg Mekanisk rensing 3 1/2 in | AC8WVR 3EJN9 836893.85 "3.5 "264NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TEST-TITE 83688 Rørplugg Mekanisk rengjøring 3 tommer
226NOK / enhet