Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TEST PRODUKTER INTL. 9080K2 vibrasjonstester, med CalCert, 1-1000 mV/g, 10 Hz-10 kHz, 720 mm/sek | CU6KPD 400R50

TEST PRODUKTER INTL. 9080K2 vibrasjonstester, med CalCert, 1-1000 mV/g, 10 Hz-10 kHz, 720 mm/sek.

På lager
Vare: CU6KPD Modell: 9080K2Kryssref.: 400R50
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
28 188 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakvibrasjonstester

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.15
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
TEST PRODUKTER INTL. 9080-EX vibrasjonstester, med CalCert, 1-1000 mV/g, 10 Hz-10 kHz, 720 mm/sek | CU6KPE 400R49 9080-EX50 073 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TEST PRODUKTER INTL. 9080K2 vibrasjonstester, med CalCert, 1-1000 mV/g, 10 Hz-10 kHz, 720 mm/sek.
28 188 NOK / enhet