Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TENNSCO ZWD-4836-par MG Wire Decking 96 W x 36 D 2250 Lb. | AF3RQW 8CLP2

TENNSCO ZWD-4836-par MG Wire Deck 96 B x 36 D 2250 Lb.

På lager
Vare: AF3RQW Modell: ZWD-4836-Pair MGKryssreferanse: 8CLP2

Få tak i det Mai 20, mandag
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
2 227 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakwire terrassebord
DekksmaterialeWire Mesh
Dybde36 "
Lastekapasitet2250 lb.
MaterialeMetalltråd
Tykkelse5 / 16 "
Bredde96 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.5004
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)91.44
HS kode9403908020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDybdeBreddePris
TENNSCO ZWD-3618 Wire Decking 72 W x 18 D x 5/16 inch Height | AF3RQU 8CLP0 ZWD-361818 "72 "1 090 NOK
TENNSCO ZWD-4818-Pars MG Wire Decking 96 W x 18 D x 5/16 inch Height | AF3RQV 8CLP1 ZWD-4818-par MG18 "96 "1 222 NOK
TENNSCO ZWD-4836 MG Wire Decking 48 W x 36 D x 84 tommers høyde | AF4BYV 8PGR8 ZWD-4836 MG36 "48 "1 132 NOK
TENNSCO ZWD-3624 Wire Decking 72 W x 24 D x 5/16 inch Height | AF4DWY 8TKR9 ZWD-362424 "72 "1 268 NOK
TENNSCO ZWD-4824-par MG Wire Decking 96 W x 24 D x 5/16 inch Height | AF4PTM 9EYZ7 ZWD-4824-par MG24 "96 "1 511 NOK
TENNSCO ZWD-4818 MG Wire Decking 48 W x 18 D x 5/16 inch Height | AF4RQW 9HNE6 ZWD-4818 MG18 "48 "663NOK
TENNSCO ZWD-3636 Wire Decking 36 W x 36 D x 5/16 inch Height | AF4WNU 9MH94 ZWD-363636 "36 "1 447 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TENNSCO ZWD-4836-par MG Wire Deck 96 B x 36 D 2250 Lb.
2 227 NOK / enhet