TENNSCO ZLE7-8448S-3W Boltløs hyllestarter, 84 Bredde, 48 Dybde, 84 Høyde | AD4XAJ 44P406

TENNSCO ZLE7-8448S-3W Boltløs hyllestarter, 84" bredde, 48" dybde, 84" høyde

Vare: AD4XAJ Modell: ZLE7-8448S-3WKryssreferanse: 44P406
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBoltfri hyller, startpakke
Strålekapasitet1500 lb.
FARGEGrå
DekksmaterialeMetalltråd
Dybde48 "
FinishElektrofrakk
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseSCS Indoor Advantage-sertifisert
Høyde84 "
MaterialeStål
Antall hyller3
Hyllejusteringer1-1 / 2 "trinn
HyllestilEnkelt rett
Bredde84 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 109.32
Skipets høyde (cm)35.56
Skipets lengde (cm)246.38
Skipets bredde (cm)121.92
HS kode9403200020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeStrålekapasitetFARGEAntall hyllerHyllekapasitetBreddeTerrassebordDekksmaterialePris
TENNSCO ZLE7-7224S-3 Boltless Reol Starter 72 x 24 3 Hylle | AC6VMQ 36K242 ZLE7-7224S-3Stål1750 lb.Grå3-72 "-none2 969 NOK
RFQ
TENNSCO ZLE5-7224S-3D Boltfri hyllestarter 72 x 24 3 hylle | AC6VMR 36K302 ZLE5-7224S-3DStål1750 lb.Grå3-72 "-spon4 544 NOK
RFQ
TENNSCO ZLC7-9624S-3D Boltfri hyllestarter 96 x 24 3 Hylle | AC6VMT 36K314 ZLC7-9624S-3DStål1600 lb.Grå3-96 "-spon6 728 NOK
RFQ
TENNSCO ZLC7-4848S-3W Boltfri hyllestarter 48 x 48 3 hylle | AC6VMU 36K330 ZLC7-4848S-3WStål2500 lb.Grå3-48 "-Metalltråd6 462 NOK
RFQ
TENNSCO ZLE5-4824S-3W Boltfri hyllestarter 48 x 24 3 hylle | AC6VMV 36K332 ZLE5-4824S-3WStål2250 lb.Grå3-48 "-Metalltråd3 603 NOK
RFQ
TENNSCO ZLC7-9624S-3W Boltfri hyllestarter 96 x 24 3 hylle | AC6VMW 36K358 ZLC7-9624S-3WStål1600 lb.Grå3-96 "-Metalltråd7 437 NOK
RFQ
TENNSCO ZB7-3618S-5D Boltfri hyllestarter 36 x 18 5 hylle | AC6VMX 36K420 ZB7-3618S-5DStål1000 lb.Grå5-36 "-spon2 910 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TENNSCO ZLE7-8448S-3W Boltløs hyllestarter, 84" bredde, 48" dybde, 84" høyde