TENNSCO ZLCS-8442D Additional Shelf Level 84 x 42 Particleboard | AD4XDX 44P487

TENNSCO ZLCS-8442D Ekstra hyllenivå 84 x 42 sponplater

Vare: AD4XDX Modell: ZLCS-8442DKryssreferanse: 44P487
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

2 712 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEkstra hyllenivå
FARGEGrå
Terrassebordspon
Dybde42 "
FinishElektrofrakk
MaterialeStål
Antall hyller1
Hyllekapasitet1750 lb.
Bredde84 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 43.09
Skipets høyde (cm)35.56
Skipets lengde (cm)246.38
Skipets bredde (cm)121.92
HS kode9403608081
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStrålekapasitetTerrassebordDekksmaterialeDybdeHyllekapasitetBreddePris
TENNSCO ZLCS-4218 Ekstra hyllenivå 42 x 18 Ingen dekk | AD4XAT 44P414 ZLCS-4218-none-18 "2500 lb.42 "660NOK
TENNSCO ZLCS-4224 Ekstra hyllenivå 42 x 24 Ingen dekk | AD4XAU 44P415 ZLCS-4224-none-24 "2500 lb.42 "701NOK
TENNSCO ZLCS-4230 Ekstra hyllenivå 42 x 30 Ingen dekk | AD4XAV 44P416 ZLCS-4230-none-30 "2500 lb.42 "756NOK
TENNSCO ZLCS-4236 Ekstra hyllenivå 42 x 36 Ingen dekk | AD4XAW 44P417 ZLCS-4236-none-36 "2500 lb.42 "816NOK
TENNSCO ZLCS-4242 Ekstra hyllenivå 42 x 42 Ingen dekk | AD4XAX 44P418 ZLCS-4242-none-42 "2500 lb.42 "885NOK
TENNSCO ZLCS-4818 Ekstra hyllenivå 48 x 18 Ingen dekk | AD4XAY 44P419 ZLCS-4818-none-18 "2500 lb.48 "663NOK
TENNSCO ZLCS-4830 Ekstra hyllenivå 48 x 30 uten dekk | AD4XAZ 44P420 ZLCS-4830-none-30 "2500 lb.48 "749NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TENNSCO ZLCS-8442D Ekstra hyllenivå 84 x 42 sponplater
2 712 NOK / enhet