Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY U51560.250.0125 Taper Pin, #4 X 1-1/4 Størrelse, 18-8 Grade, 5PK | CG8TXM 41LM29

FABORY U51560.250.0125 Taper Pin, #4 X 1-1/4 størrelse, 18-8 klasse, 5PK

På lager
Vare: CG8TXM Modell: U51560.250.0125Kryssreferanse: 41LM29
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
189NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTaper Pin
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Festemaskin FinishPlain
Festelengde1 1 / 4
FinishPlain
Klasse18-8
Stor endedia.0.249 til 0.251 "
Lengde1 1 / 4 "
Pinnetypestandard
Størrelse#4 x 1 1/4
Liten endedia.#4
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0081
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY U51560.250.0125 Taper Pin, #4 X 1-1/4 størrelse, 18-8 klasse, 5PK
189NOK /pakke