TENNSCO ZBES-6018W Additional Shelf Level 60 x 18 Wire Deck | AD4YKZ 44R163

TENNSCO ZBES-6018W Ekstra hyllenivå 60 x 18 Wire Deck

Vare: AD4YKZ Modell: ZBES-6018WKryssref.: 44R163
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

1 677 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEkstra hyllenivå
FARGEGrå
TerrassebordMetalltråd
Dybde18 "
FinishElektrofrakk
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseSCS Indoor Advantage-sertifisert
MaterialeStål
Antall hyller1
Hyllekapasitet750 lb.
Bredde60 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.53
Skipets høyde (cm)35.56
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)182.88
HS kode9403200020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStrålekapasitetTerrassebordDekksmaterialeDybdeHyllekapasitetBreddePris
TENNSCO ZLCS-4218 Ekstra hyllenivå 42 x 18 Ingen dekk | AD4XAT 44P414 ZLCS-4218-none-18 "2500 lb.42 "660NOK
TENNSCO ZLCS-4224 Ekstra hyllenivå 42 x 24 Ingen dekk | AD4XAU 44P415 ZLCS-4224-none-24 "2500 lb.42 "701NOK
TENNSCO ZLCS-4230 Ekstra hyllenivå 42 x 30 Ingen dekk | AD4XAV 44P416 ZLCS-4230-none-30 "2500 lb.42 "756NOK
TENNSCO ZLCS-4236 Ekstra hyllenivå 42 x 36 Ingen dekk | AD4XAW 44P417 ZLCS-4236-none-36 "2500 lb.42 "816NOK
TENNSCO ZLCS-4242 Ekstra hyllenivå 42 x 42 Ingen dekk | AD4XAX 44P418 ZLCS-4242-none-42 "2500 lb.42 "885NOK
TENNSCO ZLCS-4818 Ekstra hyllenivå 48 x 18 Ingen dekk | AD4XAY 44P419 ZLCS-4818-none-18 "2500 lb.48 "663NOK
TENNSCO ZLCS-4830 Ekstra hyllenivå 48 x 30 uten dekk | AD4XAZ 44P420 ZLCS-4830-none-30 "2500 lb.48 "749NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TENNSCO ZBES-6018W Ekstra hyllenivå 60 x 18 Wire Deck
1 677 NOK / enhet