TENNSCO ZAES-4215W Ekstra hyllenivå 42 x 15 Wire Deck | AD4XYG 44P891

TENNSCO ZAES-4215W Ekstra hyllenivå 42 x 15 Wire Deck

Vare: AD4XYG Modell: ZAES-4215WKryssreferanse: 44P891

Få tak i det Mai 6, mandag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEkstra hyllenivå
FARGEGrå
TerrassebordMetalltråd
Dybde15 "
FinishElektrofrakk
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseSCS Indoor Advantage-sertifisert
MaterialeStål
Antall hyller1
Hyllekapasitet550 lb.
Bredde42 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.49
Skipets høyde (cm)35.56
Skipets lengde (cm)101.6
Skipets bredde (cm)127
HS kode9403200020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStrålekapasitetTerrassebordDybdeHyllekapasitetBreddePris
TENNSCO ZAES-3630 Ekstra hyllenivå 36 x 30 uten dekk | AD4XWF 44P844 ZAES-3630-none30 "600 lb.36 "314NOK
TENNSCO ZAES-3636 Ekstra hyllenivå 36 x 36 Ingen dekk | AD4XWG 44P845 ZAES-3636-none36 "600 lb.36 "346NOK
TENNSCO ZAES-4212 Ekstra hyllenivå 42 x 12 Ingen dekk | AD4XWH 44P846 ZAES-4212-none12 "550 lb.42 "171NOK
TENNSCO ZAES-4230 Ekstra hyllenivå 42 x 30 uten dekk | AD4XWJ 44P847 ZAES-4230-none30 "550 lb.42 "334NOK
TENNSCO ZAES-4236 Ekstra hyllenivå 42 x 36 Ingen dekk | AD4XWK 44P848 ZAES-4236-none36 "550 lb.42 "366NOK
TENNSCO ZAES-4830 Ekstra hyllenivå 48 x 30 uten dekk | AD4XWL 44P849 ZAES-4830-none30 "500 lb.48 "366NOK
TENNSCO ZAES-4836 Ekstra hyllenivå 48 x 36 Ingen dekk | AD4XWM 44P850 ZAES-4836-none36 "500 lb.48 "381NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TENNSCO ZAES-4215W Ekstra hyllenivå 42 x 15 Wire Deck