TENNSCO ZA7-3636S-5 Boltless Reol Starter 36 x 36 5 Hylle | AD4XNL 44P686

TENNSCO ZA7-3636S-5 Boltløs hyllestarter 36 x 36 5 hylle

Vare: AD4XNL Modell: ZA7-3636S-5Kryssreferanse: 44P686
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

2 241 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBoltfri hyller, startpakke
Strålekapasitet600 lb.
FARGEGrå
Dekksmaterialenone
Dybde36 "
FinishElektrofrakk
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseSCS Indoor Advantage-sertifisert
Høyde84 "
MaterialeStål
Antall hyller5
Hyllejusteringer1-1 / 2 "trinn
HyllestilEnkelt rett
Bredde36 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 24.3
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)246.38
Skipets bredde (cm)77.47
HS kode9403908041
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStrålekapasitetDekksmaterialeDybdeBreddePris
TENNSCO ZA7-3615S-5 Boltfri hyllestarter 36 x 15 5 Hylle | AD4XNG 44P682 ZA7-3615S-5600 lb.none15 "36 "1 653 NOK
RFQ
TENNSCO ZA7-3630S-5 Boltfri hyllestarter 36 x 30 5 hylle | AD4XNJ 44P684 ZA7-3630S-5600 lb.none30 "36 "2 070 NOK
RFQ
TENNSCO ZA7-4212S-5 Boltless Reol Starter 42 x 12 5 Hylle | AD4XNN 44P688 ZA7-4212S-5550 lb.none12 "42 "1 664 NOK
RFQ
TENNSCO ZA7-4215S-5 Boltfri hyllestarter 42 x 15 5 Hylle | AD4XNQ 44P690 ZA7-4215S-5550 lb.none15 "42 "1 689 NOK
RFQ
TENNSCO ZA7-4218S-5 Boltfri hyllestarter 42 x 18 5 Hylle | AD4XNT 44P692 ZA7-4218S-5550 lb.none18 "42 "1 714 NOK
RFQ
TENNSCO ZA7-4224S-5 Boltfri hyllestarter 42 x 24 5 Hylle | AD4XNV 44P694 ZA7-4224S-5550 lb.none24 "42 "1 821 NOK
RFQ
TENNSCO ZA7-4230S-5 Boltfri hyllestarter 42 x 30 5 hylle | AD4XNX 44P696 ZA7-4230S-5550 lb.none30 "42 "2 160 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TENNSCO ZA7-3636S-5 Boltløs hyllestarter 36 x 36 5 hylle
2 241 NOK / enhet