TENNSCO VDL-121836-3MED GRÅ Ventilert skap 3 bred 36 tommers bredde | AF4KNJ 8ZDC8

TENNSCO VDL-121836-3MED GRÅ Ventilert skap 3 bred 36 tommers bredde

Vare: AF4KNJ Modell: VDL-121836-3MED GRÅKryssreferanse: 8ZDC8
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

18 235 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVentilert bokseskap
Montert / UmontertSammensatt med ben
FARGEGrå
FinishPulverlakk
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseSCS Indoor Advantage-sertifisert
HåndtakstypeKick Proof
Kroker per åpning3 En spiss
LegacyIkke Inkludert
Lås TypePositivt 2-punkts
Skapkonfigurasjon(3) Bred, (6) Person
SkapdørtypeVentilert
LåsesystemPositivt 2-punkts
MaterialeStål
Åpningsdybde16.875 "
Åpningshøyde34.25 "
Åpningsbredde9.625 "
Generell dybde18 "
Total høyde78 "
Samlet bredde36 "
NivåetTo

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 108.86
Skipets høyde (cm)198.12
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)45.72
HS kode9403200020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMontert / UmontertFARGEKroker per åpningÅpningsdybdeÅpningshøydeÅpningsbreddeTotal høydePris
TENNSCO VDL-121836-3SND Ventilert skap 3 bred 36 tommers bredde | AF4KNK 8ZDD1 VDL-121836-3SNDSammensatt med benSand3 En spiss16.875 "34.25 "9.625 "78 "18 235 NOK
RFQ
TENNSCO VDL-121836-CMED GRÅ Ventilert skap 3 bred 36 tommers bredde | AF4RWC 9HV57 VDL-121836-CMED GRÅSettes sammen uten benGråPelsstang og 3 kroker med én spiss16.875 "34.25 "9.625 "72 "18 720 NOK
RFQ
TENNSCO VDL-121836-CSND ventilert skap 3 bred 36 tommers bredde | AF4ZGM 9RYH9 VDL-121836-CSNDSettes sammen uten benSandPelsstang og 3 kroker med én spiss16.875 "34.25 "9.625 "72 "18 720 NOK
RFQ
TENNSCO VSL-151872-1 Enkeltlags ventilert skap, sveiset, ben, 1 åpning, 15 x 18 x 72 tommer Størrelse | CH3GBQ VSL-151872-1-------11 225 NOK
RFQ
TENNSCO VSL-151872-3 Enkeltlags ventilert skap, sveiset, ben, 3 åpninger, 15 x 18 x 72 tommer Størrelse | CH3GBR VSL-151872-3-------26 746 NOK
RFQ
TENNSCO VSL-181872-1 Enkeltlags ventilert skap, sveiset, ben, 1 åpning, 18 x 18 x 72 tommer Størrelse | CH3GBT VSL-181872-1-------11 989 NOK
RFQ
TENNSCO VSL-181872-2 Enkeltlags ventilert skap, sveiset, ben, 3 åpninger, 18 x 18 x 72 tommer Størrelse | CH3GBU VSL-181872-2-------22 202 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TENNSCO VDL-121836-3MED GRÅ Ventilert skap 3 bred 36 tommers bredde
18 235 NOK / enhet