TENNSCO PQ2-3624P Perforert hylle Stål 22 Gauge Grå | AF3YYW 8G263

TENNSCO PQ2-3624P Perforert hylle Stål 22 Gauge Grå

På lager
Vare: AF3YYW Modell: PQ2-3624PKryssref.: 8G263

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

766NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPerforert industriell hylle
MonteringUmontert
FARGEGrå
Dybde24 "
FinishPulverlakk
Måler22
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseSCS Indoor Advantage-sertifisert
Høyde1 5 / 16 "
MaterialeStål
Hyllekapasitet400 lb.
Bredde36 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.05
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)60.96
HS kode9403200020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHyllekapasitetBreddePris
TENNSCO PQ2-3612P Perforert hylle Stål 22 Gauge Grå | AF3YYV 8G262 PQ2-3612P12 "450 lb.36 "494NOK
TENNSCO PQ2-4818P Perforert hylle Stål 22 Gauge Grå | AF3YYX 8G264 PQ2-4818P18 "300 lb.48 "689NOK
TENNSCO PQ2-4824P Perforert hylle Stål 22 Gauge Grå | AF4KYF 8ZHY8 PQ2-4824P24 "250 lb.48 "861NOK
TENNSCO PQ2-4812P Perforert hylle Stål 22 Gauge Grå | AF4RKU 9GMY4 PQ2-4812P12 "300 lb.48 "524NOK
TENNSCO PQ2-3618P Perforert hylle Stål 22 Gauge Grå | AF4UMU 9KFE8 PQ2-3618P18 "450lb.36 "657NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TENNSCO PQ2-3624P Perforert hylle Stål 22 Gauge Grå
766NOK / enhet