TENNSCO PB-3618 sponplater 18 tommer D grå | AD2XNR 3W583

TENNSCO PB-3618 sponplater 18 tommer D grå

På lager
Vare: AD2XNR Modell: PB-3618Kryssreferanse: 3W583

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

201NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSponplater
DekksmaterialePartikkeltavle
Dybde18 "
Materialespon
Tykkelse5 / 8 "
Bredde36 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.1075
Skipets høyde (cm)91.44
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)1.78
HS kode9403907080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDybdeSakLastekapasitetBreddePris
TENNSCO PB-4848-3 sponplater 48 tommers bredde grå | AD9NRZ 4TV92 PB-4848-348 "Sponplater4150 lb.48 "836NOK
TENNSCO PB-6024-3 sponplater 60 tommers bredde grå | AD9NTA 4TV93 PB-6024-324 "Sponplater3800 lb.60 "532NOK
TENNSCO PB-6036-3 sponplater 36 tommer D grå | AD9NTB 4TV94 PB-6036-336 "Sponplater3800 lb.60 "766NOK
TENNSCO PB-6048-3 sponplater grå 60 tommers bredde | AD9NTC 4TV95 PB-6048-348 "Sponplater3800 lb.60 "992NOK
TENNSCO PB-7248-3 terrassebord, 72 tommer X 48 tommer X 5/8 tommer, sponplater, 2750 Lb lastekapasitet | CV2RBH 4TW01 PB-7248-3-Terrassebord--1 142 NOK
TENNSCO PB-9624-3 terrassebord, 96 tommer X 24 tommer X 5/8 tommer, sponplater, 2150 Lb lastekapasitet | CV2RBJ 4TW02 PB-9624-3-Terrassebord--786NOK
TENNSCO PB-9636-3 terrassebord, 96 tommer X 36 tommer X 5/8 tommer, sponplater, 2150 Lb lastekapasitet | CV2RBK 4TW03 PB-9636-3-Terrassebord--1 176 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TENNSCO PB-3618 sponplater 18 tommer D grå
201NOK / enhet