TENNSCO OS7114MG Garderobe Oppbevaringsskap Medium Grå 18 Tommer Dybde | AH9BKK 39FT12

TENNSCO OS7114MG Garderobe Oppbevaringsskap Medium Grå 18 Tommer Dybde

Vare: AH9BKK Modell: OS7114MGKryssreferanse: 39FT12
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOppbevaringsskap
Montert / Umontertmontert
SkapfargeMedium grå
Skapets dybde18 "
Skapets høyde72 "
Skapets bredde36 "
FinishPulverlakkert
Måler24
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseSCS Indoor Advantage-sertifisert
Høyde RangeFull høyde
MaterialeStål
Antall skaphyller1
Antall dører0
Antall skuffer0
Hyllekapasitet150 lb.
StyrkevurderingNæringseiendom
StilGarderobe

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 37.1952
Skipets høyde (cm)188.72
Skipets lengde (cm)54.61
Skipets bredde (cm)97.79
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Hjul inkludert: Nei
    • Metode for konstruksjon: Sveiset
    • Låseskap: Nei

Produktvarianter

ProduktModellSkapfargeSkapets høydeSkapets breddeMålerHyllekapasitetPris
TENNSCO OS7114BK Garderobeoppbevaringsskap Svart 36 tommers bredde x 18 tommers dybde x72 tommers høyde | AH9BKH 39FT10 OS7114BKSvart72 "36 "24150 lb.-
RFQ
TENNSCO OS7114LG Garderobeoppbevaringsskap lysegrå 18 tommers dybde | AH9BKJ 39FT11 OS7114LGLysegrå72 "36 "24150 lb.-
RFQ
TENNSCO OS7114PY Garderobe Oppbevaringsskap Champagne/Kitt 18 Tommer Dybde | AH9BKL 39FT13 OS7114PYChampagne / kitt72 "36 "24150 lb.-
RFQ
TENNSCO OS7114SD Garderobe Oppbevaringsskap Sand 150 lbs 18 tommers dybde | AH9BKM 39FT14 OS7114SDSand72 "36 "24150 lb.-
RFQ
TENNSCO OS7124BK Garderobeoppbevaringsskap Svart 24 tommers dybde x 72 tommers høyde | AH9BKN 39FT15 OS7124BKSvart72 "36 "24200 lb.-
RFQ
TENNSCO OS7124LG Garderobeoppbevaringsskap lysegrå 24 tommers dybde | AH9BKP 39FT16 OS7124LGLysegrå72 "36 "24200 lb.-
RFQ
TENNSCO OS7124MG Garderobe Oppbevaringsskap Medium Grå 36 Tommer Bredde x 24 Tommer Dybde | AH9BKQ 39FT17 OS7124MGMedium grå72 "36 "24200 lb.-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TENNSCO OS7114MG Garderobe Oppbevaringsskap Medium Grå 18 Tommer Dybde