Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U24861.025.0075 Machine Screw Truss 1/4-20 X 3/4 L, 100PK | AB9QTG 2EU42

APPROVED VENDOR U24861.025.0075 Maskinskrue truss 1/4-20 X 3/4 L, 100PK

På lager
Vare: AB9QTG Modell: U24861.025.0075Kryssref.: 2EU42 / 127G38
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
139NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
FinishSink belagt
Hodevinkel82 grader
Hode Dia.0.573 "
Hodehøyde0.15 "
hode~~POS=TRUNCtruss
Lengde3 / 4 "
MaterialeKarbonstål
System for målinginch
Strekkfasthet60,000 PSI
Trådstørrelse1 / 4-20

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6129
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)9.4
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode7318154000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U24861.025.0075 Maskinskrue truss 1/4-20 X 3/4 L, 100PK
139NOK /pakke