TENNSCO MWB-4-3072C Modulær arbeidsbenk 1500 lbs med topp | AH9AQC 39FL83

TENNSCO MWB-4-3072C Modular Workbench 1500 lbs with Top

Vare: AH9AQC Modell: MWB-4-3072CKryssreferanse: 39FL83
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

17 872 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakWorkbench
MonteringUmontert
FARGEGrå
Dybde30 "
KanttypeRett
FinishPulverlakkert
RammematerialeStål
Høyde33.75 "
BentypeSokkel
Lastekapasitet1500 lb.
OverflatematerialeHandle topp
Topptykkelse1.75 "
Bredde72 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 113.85
Skipets høyde (cm)88.9
Skipets lengde (cm)196.22
Skipets bredde (cm)82.55
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLastekapasitetPris
TENNSCO MWB-3-3072C modulær arbeidsbenk 1500 lbs med modulær førerhus | AH9APY 39FL79 MWB-3-3072C1500 lb.14 376 NOK
RFQ
TENNSCO MWB-5-3072C Modulær arbeidsbenk 1500 kg med (7) skuffenhet | AH9AQG 39FL87 MWB-5-3072C1500 lb.21 644 NOK
RFQ
TENNSCO MWB-6-3072C Modulær arbeidsbenk 1500 kg med (3) skuffenhet | AH9AQL 39FL91 MWB-6-3072C1500 lb.21 326 NOK
RFQ
TENNSCO MWB-1-3072C Arbeidsbenk 72 tommers bredde x 30 tommers dybde x 33-3/4 tommers høyde | AH9ARF 39FM13 MWB-1-3072C750 lb.22 231 NOK
RFQ
TENNSCO MWB-2-3072C Arbeidsbenk 1500 kg med modulskap | AH9ARK 39FM17 MWB-2-3072C1500 lb.18 385 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TENNSCO MWB-4-3072C Modular Workbench 1500 lbs with Top
17 872 NOK / enhet