TENNSCO DTK-121236-1 SD garderobeskap umontert med ben | AF3QFH 8AVY5

TENNSCO DTK-121236-1 SD Garderobeskap umontert med ben

Vare: AF3QFH Modell: DTK-121236-1 SDKryssref: 8AVY5
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

4 543 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGarderobeskap
Montert / UmontertUmontert
FARGESand
FinishPulverlakk
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseSCS Indoor Advantage-sertifisert
HåndtakstypeKick Proof
Kroker per åpning3 One Prong Coat kroker
Skapkonfigurasjon(1) Brede, (2) Åpninger
SkapdørtypeElsket
MaterialeStål
Åpningsdybde10.875 "
Åpningshøyde34.25 "
Åpningsbredde9.625 "
Generell dybde12 "
Total høyde12 "
Samlet bredde12 "
NivåetTo

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 29.7
Skipets høyde (cm)9.53
Skipets lengde (cm)201.02
Skipets bredde (cm)35.56
HS kode9403200020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLås TypeMontert / UmontertFARGESkapkonfigurasjonAntall åpningerÅpningsdybdeÅpningshøydeÅpningsbreddePris
TENNSCO DTK-121836-1MG Garderobeskap (1) Brede (2) Åpninger | AB3GET 1RZV8 DTK-121836-1MG-UmontertGrå(1) Brede, (2) Åpninger-16.875 "34.25 "9.625 "4 767 NOK
RFQ
TENNSCO DTK-121836-3MG Garderobeskap (3) Brede (6) åpninger | AB3GEU 1RZV9 DTK-121836-3MGHar plass til innebygd lås eller hengelåsUmontertGrå(3) Brede, (6) Åpninger-16.875 "34.25 "9.625 "11 553 NOK
RFQ
TENNSCO DTK-151836-1MG Garderobeskap (1) Brede (2) åpninger | AB3GEV 1RZW1 DTK-151836-1MG-UmontertGrå(1) Brede, (2) Åpninger-16.875 "34.25 "12.625 "5 213 NOK
RFQ
TENNSCO DTK-151836-3MG Garderobeskap (3) Brede (6) åpninger | AB3GEW 1RZW2 DTK-151836-3MG-UmontertGrå(3) Brede, (6) Åpninger-16.875 "34.25 "12.625 "13 393 NOK
RFQ
TENNSCO DTK-121836-1SD Garderobeskap (1) Brede (2) åpninger | AB3GFB 1RZW7 DTK-121836-1SD-UmontertSand(1) Brede, (2) Åpninger-16.875 "34.25 "9.625 "4 767 NOK
RFQ
TENNSCO DTK-121836-3SD Garderobeskap (3) Brede (6) åpninger | AB3GFC 1RZW8 DTK-121836-3SD-UmontertSand(3) Brede, (6) Åpninger-16.875 "34.25 "9.625 "11 553 NOK
RFQ
TENNSCO DTK-151836-1SD Garderobeskap (1) Brede (2) åpninger | AB3GFD 1RZW9 DTK-151836-1SD-UmontertSand(1) Brede, (2) Åpninger-16.875 "34.25 "12.625 "5 213 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TENNSCO DTK-121236-1 SD Garderobeskap umontert med ben
4 543 NOK / enhet