Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TEMPCO TSP02752 Varmeapparat 20-4 / 9 tommers lengde | AC3TDW 2VYG3

TEMPCO TSP02752 Varmeelement 20-4/9 tommers lengde

På lager
Vare: AC3TDW Modell: TSP02752Kryssreferanse: 2VYG3
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
6 648 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSirkulasjonsbooster varmeelementer
Kontrollområde150 grader til 560 grader F
VedleggstypeNEMA 1
Min. Fordypningsdybde15-1 / 4 "
PT1.25 "
Total lengde20 4 / 9 "
Fase1
MantelmaterialeStål
Spenning240
Watt Tetthet23 kvm.
Watts1000

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.395
Skipets høyde (cm)17.02
Skipets lengde (cm)66.8
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode8516100080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKontrollområdeTotal lengdeMantelmaterialeSpenningWatt TetthetWattsPris
TEMPCO TSP02750 Varmeapparat 13-4 / 7 tommers lengde | AC3TDR 2VYF8 TSP02750150 grader til 560 grader F13 4 / 7 "Stål12023 kvm.5005 702 NOK
TEMPCO TSP02751 Varmeapparat 18-3 / 16 tommers lengde | AC3TDU 2VYG1 TSP02751150 grader til 560 grader F18.187 "Stål12023 kvm.7505 917 NOK
TEMPCO TSP01411 Skrueplugg nedsenkningsvarmer | AC3TDY 2VYG5 TSP0141160 grader til 180 grader F17 "Kobber12034 kvm.15005 365 NOK
TEMPCO TSP01409 Skrueplugg nedsenkningsvarmer 17 tommers lengde | AC3TEA 2VYG7 TSP0140960 grader til 180 grader F17 "Kobber12045 kvm.20005 365 NOK
TEMPCO TSP01410 Skrueplugg nedsenkningsvarmer 21-1 / 5 tommers lengde | AC3TEC 2VYG9 TSP0141060 grader til 180 grader F21 1 / 5 "Kobber24049 kvm.30005 230 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TEMPCO TSP02752 Varmeelement 20-4/9 tommers lengde
6 648 NOK / enhet