Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TEMPCO TSP01409 Skrueplugg nedsenkningsvarmer 17 tommers lengde | AC3TEA 2VYG7

TEMPCO TSP01409 Skruplugg dykvarmer 17 tommers lengde

På lager
Vare: AC3TEA Modell: TSP01409Kryssreferanse: 2VYG7

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
5 365 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSirkulasjonsbooster varmeelementer
Kontrollområde60 grader til 180 grader F
VedleggstypeNEMA 1
Min. Fordypningsdybde11-3 / 4 "
PT1.25 "
Total lengde17 "
Fase1
MantelmaterialeKobber
Spenning120
Watt Tetthet45 kvm.
Watts2000

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.89
Skipets høyde (cm)18.03
Skipets lengde (cm)50.8
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode8516100080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKontrollområdeTotal lengdeMantelmaterialeSpenningWatt TetthetWattsPris
TEMPCO TSP02750 Varmeapparat 13-4 / 7 tommers lengde | AC3TDR 2VYF8 TSP02750150 grader til 560 grader F13 4 / 7 "Stål12023 kvm.5005 702 NOK
TEMPCO TSP02751 Varmeapparat 18-3 / 16 tommers lengde | AC3TDU 2VYG1 TSP02751150 grader til 560 grader F18.187 "Stål12023 kvm.7505 526 NOK
TEMPCO TSP02752 Varmeapparat 20-4 / 9 tommers lengde | AC3TDW 2VYG3 TSP02752150 grader til 560 grader F20 4 / 9 "Stål24023 kvm.10006 648 NOK
TEMPCO TSP01411 Skrueplugg nedsenkningsvarmer | AC3TDY 2VYG5 TSP0141160 grader til 180 grader F17 "Kobber12034 kvm.15005 365 NOK
TEMPCO TSP01410 Skrueplugg nedsenkningsvarmer 21-1 / 5 tommers lengde | AC3TEC 2VYG9 TSP0141060 grader til 180 grader F21 1 / 5 "Kobber24049 kvm.30004 884 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TEMPCO TSP01409 Skruplugg dykvarmer 17 tommers lengde
5 365 NOK / enhet