Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TEMPCO TCS00017 Termoelement Type K Hd | AE7QLZ 5ZY27

TEMPCO TCS00017 Termoelement Type K Hd

På lager
Vare: AE7QLZ Modell: TCS00017Kryssreferanse: 5ZY27
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
7 274 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKraftig termoelement
AnleggInkasert rørbeskyttelse med aluminiumshode
Feilnøyaktighet (%)+ / - 0.75
IsolasjonKeramisk
Materiale601 Inconel
Maks. Press1000 psi
Rørstørrelse1/2 PT
Probe lengde24 "
Skjede størrelse (in.)0.840
Temp. Grense (grad F)2100
Termoelementelement8AWG
typenK

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.5525
Skipets høyde (cm)72.39
Skipets lengde (cm)10.92
Skipets bredde (cm)10.92
HS kode9025198080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAnleggIsolasjonSakLeddlengdeMaterialeProbe lengdetypenPris
TEMPCO MTA00802 Termoelement Type J | AE7QLJ 5ZY10 MTA00802Metallisolert kabelmagnesium OxideGenerell termoelement-304 rustfritt stål12 "J601NOK
TEMPCO MTA00803 Termoelement Type J | AE7QLK 5ZY11 MTA00803Metallisolert kabelmagnesium OxideGenerell termoelement-304 rustfritt stål18 "J680NOK
TEMPCO MTA00804 Termoelement Type K | AE7QLL 5ZY12 MTA00804Metallisolert kabelmagnesium OxideGenerell termoelement-600 Inconel12 "K834NOK
TEMPCO MTA00805 Termoelement Type K | AE7QLM 5ZY13 MTA00805Metallisolert kabelmagnesium OxideGenerell termoelement-600 Inconel18 "K996NOK
TEMPCO RTD00361 Termoelement Type Motstand Temperaturdetektor | AE7QLN 5ZY14 RTD00361-PTFE-jakkeRTD-sonde6ft.316 rustfritt stål6"100 Ohms482NOK
TEMPCO TCP10220 Termoelement Type J Justerbar | AE7QLP 5ZY15 TCP10220-Glassfiber med flette i rustfritt stålFjærjusterbart termoelement48 "304 rustfritt stål6.5 "J430NOK
TEMPCO TCP10221 Termoelement Type J Justerbar | AE7QLQ 5ZY16 TCP10221-Glassfiber med flette i rustfritt stålFjærjusterbart termoelement72 "304 rustfritt stål6.5 "J494NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TEMPCO TCS00017 Termoelement Type K Hd
7 274 NOK / enhet