Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TEMPCO MSH02266 Isolert stripevarmer 120v 12 tommer 900 graders Fahrenheit | AC2ZAA 2PCE6

TEMPCO MSH02266 Isolert stripevarmer 120v 12 tommer 900 grader Fahrenheit

På lager
Vare: AC2ZAA Modell: MSH02266Kryssreferanse: 2PCE6
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
699NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIsolert kanalstripvarmer
Elementbredde1-1 / 2 "
MaterialeMica
Maks. Skjede Temp.900 Grader F
Monteringsdimensjon11.375 "
Total lengde12 "
Fase1
Skruestørrelse10-32
MantelmaterialeRustbestandig belagt stål
TerminalerTandem i den ene enden
Spenning120V
Watt Tetthet28W / kvm. i.
Watts300

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8516808000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Hull hulllengde (9/32 ")
    • Hull hullbredde (3/8 ")

Produktvarianter

ProduktModellMonteringsdimensjonTotal lengdeSpenningWatt TetthetWattsPris
TEMPCO MSH02258 Isolert stripevarmer 120v 4 tommers lengde 900 grader Fahrenheit | AC2YZR 2PCD7 MSH022583.375 "4"120V30W / kvm. i.75821NOK
TEMPCO MSH02259 Isolert stripevarmer 240v 4 tommers lengde 900 grader Fahrenheit | AC2YZT 2PCD8 MSH022593.375 "4"240V30W / kvm. i.75494NOK
TEMPCO MSH02260 Isolert stripevarmer 120v 6 tommers lengde 900 grader Fahrenheit | AC2YZU 2PCD9 MSH022605.375 "6"120V23W / kvm. i.100813NOK
TEMPCO MSH02261 Isolert stripevarmer 240v 6 tommers lengde 900 grader Fahrenheit | AC2YZV 2PCE1 MSH022615.375 "6"240V23W / kvm. i.100485NOK
TEMPCO MSH02262 Isolert stripevarmer 120v 8 tommers lengde 900 grader Fahrenheit | AC2YZW 2PCE2 MSH022627.375 "8"120V22W / kvm. i.150598NOK
TEMPCO MSH02263 Isolert stripevarmer 240v 8 tommers lengde 900 grader Fahrenheit | AC2YZX 2PCE3 MSH022637.375 "8"240V22W / kvm. i.150794NOK
TEMPCO MSH02264 Isolert stripevarmer 120v 10 tommers 900 graders Fahrenheit | AC2YZY 2PCE4 MSH022649.375 "10 "120V23W / kvm. i.200611NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TEMPCO MSH02266 Isolert stripevarmer 120v 12 tommer 900 grader Fahrenheit
699NOK / enhet