Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TEMPCO LDC00104 Patronvarmer Diameter 1/2 tomme 4 tommers lengde | AD8YHK 4NKJ7

TEMPCO LDC00104 Patronvarmer Diameter 1/2 tomme 4 tommers lengde

På lager
Vare: AD8YHK Modell: LDC00104Kryssref: 4NKJ7

Få tak i det Mai 6, mandag
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
399NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKassettvarmer
Diameter1 / 2 "
Leddlengde10 "
Lengde4"
Maks. Temp. Evne1200 Grader F
Presisjonsskjede Dia. Toleranse+/- 0.002 "
Mantelmateriale304 rustfritt stål
Spenning240
Watt Tetthet33W / kvm. i.
Watts180

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0495
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode8516808000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeWatt TetthetWattsPris
TEMPCO LDC00107 Patronvarmer Diameter 1/2 tomme 5 tommers lengde | AD8YHM 4NKJ9 LDC001075"28W / kvm. i.200489NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TEMPCO LDC00104 Patronvarmer Diameter 1/2 tomme 4 tommers lengde
399NOK / enhet