Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TEMPCO EHR00029 Varmeapparat i silikongummi 120v | AC2ZBD 2PCJ6

TEMPCO EHR00029 Silikongummi kabinettvarmer 120v

På lager
Vare: AC2ZBD Modell: EHR00029Kryssreferanse: 2PCJ6
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
2 755 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVarmeapparat i silikongummi
Høyde1 / 2 "
Lengde10 "
Monteringsdimensjon7"
Monteringshull OCAvlang 5/32 x 1/4 "
Fase1
TermostatÅpner 140 grader F, lukker 110 grader F
Spenning120
Watts250
Bredde4.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3105
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)29.21
Skipets bredde (cm)12.19
HS kode8516290090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMonteringsdimensjonWattsBreddePris
TEMPCO EHR00007 Varmeapparat i silikongummi 120v | AC2ZAW 2PCH8 EHR000076"4"602.5 "2 194 NOK
TEMPCO EHR00008 Varmeapparat i silikongummi 60w | AC2ZAX 2PCH9 EHR000086"4"602.5 "2 192 NOK
TEMPCO EHR00009 Varmeapparat i silikongummi 6 tommers lengde | AC2ZAY 2PCJ1 EHR000096"4"602.5 "2 400 NOK
TEMPCO EHR00014 Varmeapparat i silikongummi 120w | AC2ZAZ 2PCJ2 EHR0001412 "9"1202.5 "2 536 NOK
TEMPCO EHR00015 Varmeapparat i silikongummi | AC2ZBA 2PCJ3 EHR0001512 "9"1202.5 "2 485 NOK
TEMPCO EHR00016 Varmeapparat i silikongummi 120w | AC2ZBB 2PCJ4 EHR0001612 "9"1202.5 "2 282 NOK
TEMPCO EHR00019 Varmeapparat i silikongummi 250w | AC2ZBC 2PCJ5 EHR0001910 "7"2504.5 "2 789 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TEMPCO EHR00029 Silikongummi kabinettvarmer 120v
2 755 NOK / enhet