Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TEMPCO EHD-108-121 Keramisk rekkeklemme 1-1 / 4 x 2-7 / 16 tommer | AC2PAY 2LRU1

TEMPCO EHD-108-121 Keramisk terminalblokk 1-1/4 x 2-7/16 tommer

På lager
Vare: AC2PAY Modell: EHD-108-121Kryssreferanse: 2LRU1
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
226NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKeramisk terminalblokk
Høyde27 / 32 "
Lengde1.25 "
Spenning600
Bredde2.437 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1035
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)6.6
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8536904000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Blokk type (høy temperatur 3-polet)

Produktvarianter

ProduktModellBreddePris
TEMPCO EHD-108-101 Keramisk rekkeklemme 1-1 / 4 x 1-9 / 16 tommer | AC2PAX 2LRT9 EHD-108-1011 9 / 16 "200NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TEMPCO EHD-108-121 Keramisk terminalblokk 1-1/4 x 2-7/16 tommer
226NOK / enhet