Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TEMPCO CSH01624 Stripvarmer 1200 grader F 23-3 / 4 tommers lengde | AC3XKH 2XEK4

TEMPCO CSH01624 Stripvarmer 1200 grader F 23-3/4 tommers lengde

På lager
Vare: AC3XKH Modell: CSH01624Kryssref: 2XEK4
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
998NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrip varmeapparat
MaterialeSømløs rustfritt stål
Maks. Skjede Temp.1200 Grader F
Monteringsdimensjon22.75 "
MonteringstypeOverflatemontert
Total lengde23.75 "
Fase1
Skruestørrelse10-32
Mantelmateriale304 rustfritt stål
TerminalerParallel
Spenning120V
Watt Tetthet15W / kvm. i.
Watts1000

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5805
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)61.6
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8516808000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Hull hulllengde (1/2 ")
    • Hull hullbredde (5/16 ")

Produktvarianter

ProduktModellMonteringsdimensjonTotal lengdeWatt TetthetPris
TEMPCO CSH01655 stripevarmer 26-3 / 4 tommers lengde 1200 grader F | AC2UMT 2MXG1 CSH0165525.75 "26.75 "13W / kvm. i.1 062 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TEMPCO CSH01624 Stripvarmer 1200 grader F 23-3/4 tommers lengde
998NOK / enhet