Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TEMPCO CSH01655 stripevarmer 26-3 / 4 tommers lengde 1200 grader F | AC2UMT 2MXG1

TEMPCO CSH01655 Stripvarmer 26-3/4 tomme Lengde 1200 grader F

På lager
Vare: AC2UMT Modell: CSH01655Kryssreferanse: 2MXG1
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
1 062 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrip varmeapparat
MaterialeSømløs rustfritt stål
Maks. Skjede Temp.1200 Grader F
Monteringsdimensjon25.75 "
MonteringstypeOverflatemontert
Total lengde26.75 "
Fase1
Skruestørrelse10-32
Mantelmateriale304 rustfritt stål
TerminalerParallel
Spenning120V
Watt Tetthet13W / kvm. i.
Watts1000

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.675
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)68.58
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode8516808000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Hull hulllengde (1/2 ")
    • Hull hullbredde (5/16 ")

Produktvarianter

ProduktModellMonteringsdimensjonTotal lengdeWatt TetthetPris
TEMPCO CSH01624 Stripvarmer 1200 grader F 23-3 / 4 tommers lengde | AC3XKH 2XEK4 CSH0162422.75 "23.75 "15W / kvm. i.998NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TEMPCO CSH01655 Stripvarmer 26-3/4 tomme Lengde 1200 grader F
1 062 NOK / enhet