Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TEMPCO CSH01618 Stripvarmer 10-1/2 tomme Lengde 1200 grader Fahrenheit | AC3XGZ 2XED4

TEMPCO CSH01618 Stripvarmer 10-1/2 tomme Lengde 1200 grader Fahrenheit

På lager
Vare: AC3XGZ Modell: CSH01618Kryssreferanse: 2XED4
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
660NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrip varmeapparat
MaterialeSømløs rustfritt stål
Maks. Skjede Temp.1200 Grader F
Monteringsdimensjon9.5 "
MonteringstypeOverflatemontert
Total lengde10.5 "
Fase1
Skruestørrelse10-32
Mantelmateriale304 rustfritt stål
TerminalerParallel
Spenning120V
Watt Tetthet17W / kvm. i.
Watts400

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2475
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)7.11
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8516808000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Hull hulllengde (1/2 ")
    • Hull hullbredde (5/16 ")

Produktvarianter

ProduktModellSpenningPris
TEMPCO CSH01433 Stripvarmer 10-1/2 tomme Lengde 1200 grader Fahrenheit | AC3XHB 2XED6 CSH01433240V655NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TEMPCO CSH01618 Stripvarmer 10-1/2 tomme Lengde 1200 grader Fahrenheit
660NOK / enhet