Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TEMPCO CSH01604 Stripvarmer 15-1 / 4 tommers lengde 1200 grader Fahrenheit | AC3XHW 2XEF6

TEMPCO CSH01604 Stripvarmer 15-1/4 tomme Lengde 1200 grader Fahrenheit

På lager
Vare: AC3XHW Modell: CSH01604Kryssreferanse: 2XEF6
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
763NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrip varmeapparat
MaterialeSømløs rustfritt stål
Maks. Skjede Temp.1200 Grader F
Monteringsdimensjon14.25 "
MonteringstypeOverflatemontert
Total lengde15.25 "
Fase1
Skruestørrelse10-32
Mantelmateriale304 rustfritt stål
TerminalerParallel
Spenning120V
Watt Tetthet8W / kvm. i.
Watts325

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3825
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)39.62
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode8516808000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Hull hulllengde (1/2 ")
    • Hull hullbredde (5/16 ")

Produktvarianter

ProduktModellSpenningPris
TEMPCO CSH01605 Stripvarmer 15-1 / 4 tommers lengde 1200 grader Fahrenheit | AC3XHY 2XEF8 CSH01605240V740NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TEMPCO CSH01604 Stripvarmer 15-1/4 tomme Lengde 1200 grader Fahrenheit
763NOK / enhet