Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TEMPCO CSH00346 Stripvarmer 120v 12 Tommer Lengde 1200 grader F | AC3XHH 2XEE3

TEMPCO CSH00346 Stripvarmer 120v 12 tommer Lengde 1200 grader F

På lager
Vare: AC3XHH Modell: CSH00346Kryssreferanse: 2XEE3
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
735NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrip varmeapparat
MaterialeSømløs rustfritt stål
Maks. Skjede Temp.1200 Grader F
Monteringsdimensjon11 "
MonteringstypeOverflatemontert
Total lengde12 "
Fase1
Skruestørrelse10-32
Mantelmateriale304 rustfritt stål
TerminalerParallel
Spenning120V
Watt Tetthet12W / kvm. i.
Watts350

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2925
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)30.99
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode8516808000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Hull hulllengde (1/2 ")
    • Hull hullbredde (5/16 ")

Produktvarianter

ProduktModellMonteringsdimensjonTotal lengdeWatt TetthetPris
TEMPCO CSH01608 Stripvarmer 19-1 / 2 tommers lengde 1200 grader F | AC3XJL 2XEH2 CSH0160818.5 "19.5 "7W / kvm. i.903NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TEMPCO CSH00346 Stripvarmer 120v 12 tommer Lengde 1200 grader F
735NOK / enhet