Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TELEMECANIQUE SENSORER ZCY55 Rund Glassfiberstangspak | CU6FBD 48L469

TELEMECANIQUE SENSORS ZCY55 rund stangspak i glassfiber

På lager
Vare: CU6FBD Modell: ZCY55Kryssreferanse: 48L469

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

72NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakspaken

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
TELEMECANIQUE SENSORER ZCPEP16 Lmt Switch Kabelgjennomføring Entry Plast Zcmd | CU6EKK 48L406 ZCPEP16Kabel56NOK
TELEMECANIQUE SENSORER XCMD2502L1 Grensebryter for generell bruk | CU6ERY 48L449 XCMD2502L1Grensebryter for generelle formål1 440 NOK
TELEMEKANIKKE SENSORER ZCY49 Grensebryter Rullespak Zcy + alternativer | CU6EVF 48L411 ZCY49spaken624NOK
TELEMEKANIKKE SENSORER XCKL115 Grensebryter 240Vac 10Amp Xckl +Alternativer | CU6EVL 48L350 XCKL115Endebryter 240Vac 10Amp Xckl + Alternativer2 487 NOK
TELEMEKANIKKE SENSORER XCKL106 Grensebryter 240Vac 10Amp Xckl +Alternativer | CU6EVM 48L348 XCKL106Endebryter 240Vac 10Amp Xckl + Alternativer2 791 NOK
TELEMECANIQUE SENSORER XCKL110 Grensebryter 240Vac 10Amp Xckl +Alternativer | CU6EVN 48L349 XCKL110Endebryter 240Vac 10Amp Xckl + Alternativer2 277 NOK
TELEMECANIQUE SENSORER ZCKE056 Grensebryterhode | CU6EVV 48L195 ZCKE056Endebryterhode921NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS ZCY55 rund stangspak i glassfiber
72NOK / enhet