Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TELEMECANIQUE SENSORS XZCC12FCM40B Intern gjengekontakt 125vac / 150vdc | AF6HBC 19MJ01

TELEMECANIQUE SENSORS XZCC12FCM40B intern gjengekobling 125vac/150vdc

På lager
Vare: AF6HBC Modell: XZCC12FCM40BKryssreferanse: 19MJ01
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
254NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIntern trådkontakt
Kabellengde6.56ft.
Slutt 1 Antall pins4
Slutt 1 trådM12
Slutt 2 TilkoblingstypeBare ledning
Slutt 2 Antall pins0
IP Rating67
JakkefargeSvart
Maks. Forsterker3A
Maks. Spenning125VAC / 150VDC
Antall ledere4
Temp. Område-40 grader til 85 grader C
Ledningsstørrelse18AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)6.1
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode8536904000

Produktdetaljer:

    • Slutt 1 kjønn (kvinne)
    • End 1 Keyway (singel)
    • End 1 Plug End (rett vinkel)

Produktvarianter

ProduktModellSlutt 1 Antall pinsAntall lederePris
TELEMECANIQUE SENSORS XZCC12FCM50B Intern gjengekontakt 125vac / 150vdc | AF6HBD 19MJ02 XZCC12FCM50B55269NOK
TELEMECANIQUE SENSORS XZCC12FDM40B Intern gjengekontakt 125vac / 150vdc | AF6HBE 19MJ03 XZCC12FDM40B44284NOK
TELEMECANIQUE SENSORS XZCC12FDM50B Intern gjengekontakt 125vac / 150vdc | AF6HBF 19MJ04 XZCC12FDM50B55282NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XZCC12FCM40B intern gjengekobling 125vac/150vdc
254NOK / enhet