Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TELEMECANIQUE SENSORER XXS30S2PM12 sylindrisk ultralydsensor, 30 mm Dia, Pnp, Diskret, 5 Pins M12 hannkontakt | CU6EMP 55WX75

TELEMECANIQUE SENSORS XXS30S2PM12 sylindrisk ultralydsensor, 30 mm dia, Pnp, diskret, 5 pins M12 hannkontakt

På lager
Vare: CU6EMP Modell: XXS30S2PM12Kryssreferanse: 55WX75

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 098 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSylindrisk ultralydssensor

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2282
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XXS30S2PM12 sylindrisk ultralydsensor, 30 mm dia, Pnp, diskret, 5 pins M12 hannkontakt
6 098 NOK / enhet