Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TELEMEKANIKKE SENSORER XUZC24 Reflektor 53/64 In x 15/16 In 6000x | AG7CGP 5B151

TELEMECANIQUE SENSORS XUZC24 reflektor 53/64 tommer x 15/16 tommer 6000x

På lager
Vare: AG7CGP Modell: XUZC24Kryssreferanse: 5B151
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
86NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHjørnekube reflektor
FARGESvart / Sølv
Lengde53 / 64 "
Luminansfaktor6000X
MaterialeAkryl
Maks. Temp.150 Grader F
MonteringshullHøyre venstre
Formrektangulær
Bredde15 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)4.57
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode8541406050

Produktvarianter

ProduktModellFARGELengdeFormBreddePris
TELEMEKANIKKE SENSORER RF13 Reflektor Rektangulær 3.25 x 1.5 tommer 4000x | AG7CDN 5B319 RF13Rav3.25 "rektangulær1.5 "93NOK
TELEMEKANIKKE SENSORER XUZC50 Reflektor 2 Tommer 6000x | AG7CGN 5B150 XUZC50Svart / Sølv2"Square2"124NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XUZC24 reflektor 53/64 tommer x 15/16 tommer 6000x
86NOK / enhet