Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TELEMEKANIKKE SENSORER XUX0AKSAM12T Emitter 4.26 - 131 fot relé No/nc | AG7BHW 4AJ41

TELEMECANIQUE SENSORS XUX0AKSAM12T Emitter 4.26 - 131 fot relé nr/nc

På lager
Vare: AG7BHW Modell: XUX0AKSAM12TKryssreferanse: 4AJ41

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
1 982 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFotoelektrisk sensor
Body MaterialPBT
Krets typeTransmitter
Dybde3.43 "
Elektrisk forbindelseM12-kontakt
IP Rating67
Lengde4.49 "
LyskildeInfrarød LED
Maks. Sensing Distance60m
NEMA-vurderingIP67
drifts~~POS=TRUNC250 Hz
Driftstemp. Område-25 grader til 55 grader C
DriftsmodusLys på
Kraftbehovet12 til 24 VDC
Responstid25.0 msek.
Sensing metodeGjennom strålesender
Formrektangulær
Bredde1.2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)12.45
Skipets lengde (cm)9.65
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode8543709650

Produktvarianter

ProduktModellBreddeDybdeElektrisk forbindelseIP RatingLengdedrifts~~POS=TRUNCDriftsmodusKraftbehovetPris
TELEMEKANIKKE SENSORER XUX0ARCTT16T Emitter 4.26 - 131 fot relé No/nc | AG7BJB 4AJ48 XUX0ARCTT16T1.18 "3.44 "Skrueterminal675"25 HzValgbart lys på / mørkt på24 til 240 VAC / DC1 947 NOK
TELEMEKANIKKE SENSORER XUX0AKSAT16T Emitter 4.26 - 131 fot relé No/nc | AG7BJH 4AJ32 XUX0AKSAT16T1.18 "3.44 "Skrueterminal65, 675"250 HzValgbar lys eller mørk på12 til 24 VDC1 981 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XUX0AKSAM12T Emitter 4.26 - 131 fot relé nr/nc
1 982 NOK / enhet