Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TELEMECANIQUE SENSORER XUDA2PSMM8 Fiberoptisk sensor Enkeltskjerm Pnp | AG7BJL 4AJ50

TELEMECANIQUE SENSORS XUDA2PSMM8 Fiberoptisk sensor Enkeltskjerm Pnp

På lager
Vare: AG7BJL Modell: XUDA2PSMM8Kryssreferanse: 4AJ50
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
3 360 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFiberoptisk sensor
Krets typePNP NO / NC
Dybde2.56 "
ViseLED
Elektrisk forbindelseM8-kontakt
Høyde1.57 "
IP Rating65
Maks. Last inn strøm100mA
NEMA-vurdering1, 3, 4, 6, 12,13
drifts~~POS=TRUNC1000 til 5000 Hz
Driftstemp. Område13 grader til 131 grader F
Strømkilde12 til 24 VDC
Responstid0.1 msek.
Bredde0.39 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode8541408000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XUDA2PSMM8 Fiberoptisk sensor Enkeltskjerm Pnp
3 360 NOK / enhet