Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TELEMECANIQUE SENSORER XMLP200PD230 Trykktransmitter, 0 PSI Til 200 PSI, 4 Til 20Ma DC, 4-Pin M12-kontakt | CU6EZP 55WX22

TELEMECANIQUE SENSORS XMLP200PD230 trykktransmitter, 0 PSI til 200 PSI, 4 til 20Ma DC, 4-pins M12-kontakt

På lager
Vare: CU6EZP Modell: XMLP200PD230Kryssreferanse: 55WX22

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
2 553 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykksender

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0873
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
TELEMECANIQUE SENSORER XMLP150PD730 Trykktransmitter, 0 PSI Til 150 PSI, 0 Til 10V DC, 4-pins M12-kontakt | CU6EZM 55WX21 XMLP150PD7302 408 NOK
TELEMECANIQUE SENSORER XMLP200PD730 Trykktransmitter, 0 PSI Til 200 PSI, 0 Til 10V DC, 4-pinners M12-kontakt | CU6EZN 55WX23 XMLP200PD7302 408 NOK
TELEMEKANIKKE SENSORER XMLP3K0PD730 Trykktransmitter, 0 PSI Til 3000 PSI, 0 Til 10V DC, 4-Pin M12-kontakt | CU6EZQ 55WX27 XMLP3K0PD7302 408 NOK
TELEMECANIQUE SENSORER XMLP3K0PD230 Trykktransmitter, 0 PSI Til 3000 PSI, 4 Til 20Ma DC, 4-Pin M12-kontakt | CU6EZR 55WX26 XMLP3K0PD2302 553 NOK
TELEMECANIQUE SENSORER XMLP300PD230 Trykktransmitter, 0 PSI Til 300 PSI, 4 Til 20Ma DC, 4-Pin M12-kontakt | CU6EZT 55WX24 XMLP300PD2302 553 NOK
TELEMEKANIKKE SENSORER XMLP6K0PD730 Trykktransmitter, 0 PSI Til 6000 PSI, 0 Til 10V DC, 4-pinners M12-kontakt | CU6EZU 55WX31 XMLP6K0PD7302 408 NOK
TELEMECANIQUE SENSORER XMLP600PP730 Trykktransmitter, 0 PSI Til 600 PSI, 0 Til 10V DC, 3-pinners Packard-kontakt | CU6EZV 55WX30 XMLP600PP7302 409 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XMLP200PD230 trykktransmitter, 0 PSI til 200 PSI, 4 til 20Ma DC, 4-pins M12-kontakt
2 553 NOK / enhet