Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TELEMECANIQUE SENSORER XCMW115 Trådløs grensebryter, 34.4 mm armlengde, trådløs rekkevidde IEEE 802.15.4 | CU6EYN 55WX14

TELEMECANIQUE SENSORS XCMW115 trådløs grensebryter, 34.4 mm armlengde, trådløs rekkevidde IEEE 802.15.4

På lager
Vare: CU6EYN Modell: XCMW115Kryssreferanse: 55WX14

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 545 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGrensebryter

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0972
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
TELEMECANIQUE SENSORER XCMW116 trådløs grensebryter, 34.4 mm armlengde | CU6EYP 55WX15 XCMW1164 671 NOK
TELEMECANIQUE SENSORER XCMWD15 trådløs grensebryter | CU6EYQ 55WX16 XCMWD158 177 NOK
TELEMECANIQUE SENSORER XCMW102 Trådløs grensebryter, trådløs rekkevidde IEEE 802.15.4 | CU6EYR 55WX13 XCMW1024 612 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XCMW115 trådløs grensebryter, 34.4 mm armlengde, trådløs rekkevidde IEEE 802.15.4
4 545 NOK / enhet